Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Teppich SAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028314999
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DK02120DI
EAN/GTIN:
     5404028314999
Suchbegriffe:
5404028314999
Kokoon Design
Kokoon® Design-Teppich SAND
DK02120DI
5404028314999 Wie der wackelnde Schatten einer Pergola auf dem heißen marokkanischen Wüstensand laden die Muster auf diesem Berberteppich Ihre Sinne und Ihren Geist zum Reisen ein. Mit unglaublich weichen Fäden mit mittlerer Länge vereinen sich Sand und Komfort. Sie können es natürlich am Fuß Ihres Bettes legen, aber auch vor Ihrem Ecksofa oder sogar unter dem Esstisch. Sie können auch in Ihre Leseecke in der Nähe des Bücherregals einfügen: Sand passt gut zu natürlichen, skandinavischen, modernen oder monochromen Innenräumen.

Breite in cm: 330
Farbe 1: VERSCHIEDENE
Gewicht KG: 19
Höhe in cm: 1
Länge in cm: 240
Material 1: Textil
Materialbeschreibung: Polypropylen
Montage notwendig: nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,85*
€ 565,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,39*
€ 562,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.