Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Besprechungstisch
>
Artikel
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-5404028330432
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
OT01950BLBL
EAN/GTIN:
5404028330432
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5404028330432 Ein Konferenztisch, der perfekt zu Ihren täglichen Arbeitsbedürfnissen passt. Die minimalistischen Linien und die Mischung von Materialien garantieren dem Konferenztisch Warner ein modernes und raffiniertes Aussehen. Dieser Tisch modernisiert einen Büroraum oder verjüngt Ihren Arbeitsplatz.
Breite in cm: 100
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 94
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 200
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes bemaltes Metall (körniges Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzer Timmer (12 mm)
... >
Möbel und Acessoires
>
Büromöbel
>
Schreibtisch / Office Desk
Weitere Suchbegriffe:
Bürotische
,
Schreibtisch
,
schreibtisch 100cm breit
,
büroschreibtisch glas
,
bürotisch
,
5404028330432
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER
,
OT01950BLBL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,92*
€ 868,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,93*
€ 860,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,76*
€ 842,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,17*
€ 746,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen