Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 4NVP2
>
Möbel und Acessoires
>
Design-Accessoires
>
Artikel
Kokoon® Dekoratives Design-Accessoire GROOM 50x77x160 cm,Glasfaser, Rot,52,5 kg
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-5420072007601
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
DK00800REBL
EAN/GTIN:
5420072007601
Suchbegriffe:
5420072007601
Kokoon Design
Kokoon® Dekoratives Design-Accessoi...
Glasfaser
5420072007601 Die Statue dieses Mannes mit einem seligen Lächeln wird in Polyresin (synthetisches Harz) in lackiertem Rot gemalt. Ein moderner Deco -Artikel zu einem erschwinglichen Preis.
Breite in cm: 77
Farbe 1: Rot
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 52,5
Höhe in cm: 160
Länge in cm: 50
Material 1: Glasfaser
Materialbeschreibung: Polyresinstatue (synthetisches Harz). Marmorbasis.
Montage notwendig: ja
... >
Lager 4NVP2
>
Möbel und Acessoires
>
Design-Accessoires
Weitere Suchbegriffe:
Rot
,
52
,
5 kg
,
DK00800REBL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,77*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.179,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.346,62*
€ 1.602,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.335,65*
€ 1.589,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.270,75*
€ 1.512,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.228,35*
€ 1.461,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.179,77*
€ 1.403,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen