Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch EXTENSIO 100x270x73 cm,Holz , Nussbaum,81,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072008301
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00040WA
EAN/GTIN:
     5420072008301
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072008301 Auf der Suche nach einem zeitgenössischen extendiblen Tisch? Der Designertisch "Extensio" und seine 3 -Länge -Optionen eignen sich sowohl für die Nutzung der Familie als auch für den Besprechungsraum. Modern, einfach und praktisch, es wurde auch entwickelt, um das Überflüssigkeit zu beseitigen, und bietet ein unschlagbares Qualitäts-/Preisverhältnis!

Breite in cm: 270
Farbe 1: Nussbaum
Fuß Material: Metallchrom
Gewicht KG: 81,5
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100 cm (au centre)
Tisch Länge: 170-270cm (extensible)
Tischplatte Material 1: MDF Walnussplatte
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072008301, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch EXTENSIO 100x270x73 cm, Holz, Nussbaum, 81, 5 kg, DT00040WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,73*
€ 1.106,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,29*
€ 1.066,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,14*
€ 1.023,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,50*
€ 950,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.