Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Stehlampe JOIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072008912
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     FL00110WH
EAN/GTIN:
     5420072008912
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
5420072008912 Inspiriert von den flüssigen Linien eines Pommes Kegels, wirft die Standardlampe von 'Join' Designer ein warmes Licht. Ein zeitgemäßes Objekt, es wird dennoch zu allen Innenräumen passen.

Anzahl der Glühbirnen: 1
Basisdurchmesser: 25,0 cm
Basismaterial: Gebürsteter Edelstahl
Breite in cm: 30
Dimmbar: Nein
Farbe 1: Weiß
Fassung: E27
Gewicht KG: 8,7
Höhe in cm: 156
Lampenschrimmaterial 1: Polypropylflexible Weiß (Mati?re -resistenter Kunststoff)
Länge in cm: 30
Material 1: Plastik / Polymer
Materialstruktur: Polypropylflexible Weiß (Mati?re -resistenter Kunststoff)
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: 40 Watt max.
Weitere Suchbegriffe: standlampe, 5420072008912, Kokoon Design, Kokoon® Stehlampe JOIN, FL00110WH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.