Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Stehlampe TRIVET 55x55x159 cm,Plastik / Polymer, Weiß,7,6 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072035406
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     FL00390WHWH
EAN/GTIN:
     5420072035406
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
5420072035406 Das ultimative minimalistische, skandinavisch inspirierte Design. Die Trivet -Lampe ist die perfekte Ergänzung zu jedem Wohnzimmer, eines Esszimmers oder eines beliebigen Büros, die Ihrem Innenraum einen Designer -Touch verleiht und Ihren Raum in warmem Licht badet. Es ist extrem einfach zu bedienen, mit einem Fuß-aktivierten Bodenschalter, was bedeutet, dass Sie sich nicht nach unten beugen müssen, um ihn ein- und auszuschalten.

Anzahl der Glühbirnen: 1
Basismaterial: Weiß gestrichenes Metall
Breite in cm: 55
Dimmbar: Nein
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Fassung: E27
Gewicht KG: 7,6
Höhe in cm: 159
Lampenschrimmaterial 1: Weißes Polyester (synthetisches Gewebe)
Länge in cm: 55
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: Glühend: 60W max - CFL : 15W max
Weitere Suchbegriffe: standlampe, 5420072035406, Kokoon Design, Kokoon® Design Stehlampe TRIVET 55x55x159 cm, Plastik / Polymer, Weiß, 7, 6 kg, FL00390WHWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 185,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,98*
€ 273,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,19*
€ 270,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,47*
€ 256,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,78*
€ 250,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,77*
€ 221,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.