Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch EUKA 90x90x74 cm,Glas, CHROM,32,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072036441
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT00390CH
EAN/GTIN:
     5420072036441
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072036441 Euka ist ein kleiner gelegentlicher Tisch, der ideal für die Küche oder das Wohnzimmer ist. Es ist ein beeindruckend zurückhaltendes Stück mit einem kleinen runden Oberteil und einer verchromten Metallbasis. Der perfekte Weg, um einen Hauch von Design-inspiriertem Eleganz in Ihr Interieur zu bringen.

Basisdurchmesser: 60,0 cm
Breite in cm: 90
Farbe 1: CHROM
Fuß Material: Metallchrom
Gewicht KG: 32,5
Höhe in cm: 74
Länge in cm: 90
Material 1: Glas
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 90,0 cm
Tischplatte Material 1: Transparentes Kaliberglas
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072036441, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch EUKA 90x90x74 cm, Glas, CHROM, 32, 5 kg, DT00390CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,96*
€ 410,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.