Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch EXTENSIO 100x270x73 cm,Holz , Natürlich,81,05 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072062402
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01010NA
EAN/GTIN:
     5420072062402
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072062402 Auf der Suche nach einem zeitgenössischen extendiblen Tisch? Der Designertisch "Extensio" und seine 3 -Länge -Optionen eignen sich sowohl für die Nutzung der Familie als auch für den Besprechungsraum. Modern, einfach und praktisch, es wurde auch entwickelt, um das Überflüssigkeit zu beseitigen, und bietet ein unschlagbares Qualitäts-/Preisverhältnis!

Breite in cm: 270
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Metallchrom
Gewicht KG: 81,05
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Materialstruktur: Metallchrom
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm (au centre)
Tisch Länge: 170-270 cm (extensible)
Tischplatte Material 1: MDF natürlicher Chrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062402, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch EXTENSIO 100x270x73 cm, Holz, Natürlich, 81, 05 kg, DT01010NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 795,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 931,75*
€ 1.108,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 897,87*
€ 1.068,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 861,22*
€ 1.024,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 795,67*
€ 946,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.