Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch STRIK 100x270x73 cm,Holz , Natürlich,81,05 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072062440
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01030NA
EAN/GTIN:
     5420072062440
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072062440 Dieser Tisch ist eine Kombination aus Eleganz und industriellem Stil und findet leicht einen Platz in einem modernen Speisesaal oder einem geschäftigen Büro -Besprechungsraum. Der große Vorteil des Streiktisches besteht aus einer feinen Holz -Tischplatte und einer harmonischen Metallstruktur. Sie ist der doppelte Satz von Erweiterungen, die damit verbunden sind, und ermöglicht es, auf verschiedene Arten verwendet zu werden. Sein zeitgemäßes, zurückhaltendes Aussehen hinterlässt auch die Möglichkeit, die Stühle auszuwählen, die Sie damit einlassen möchten.

Breite in cm: 270
Farbe 1: Natürlich
Fuß Material: Schwarzes Metall
Gewicht KG: 81,05
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarzes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm (au centre)
Tisch Länge: 170-270 cm (extensible)
Tischplatte Material 1: MDF natürlicher Chrom
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072062440, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch STRIK 100x270x73 cm, Holz, Natürlich, 81, 05 kg, DT01030NA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 886,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.031,13*
€ 1.227,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 988,25*
€ 1.176,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 949,35*
€ 1.129,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 886,10*
€ 1.054,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.