Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch ROYALTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072068992
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01100BLBL
EAN/GTIN:
     5420072068992
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
kantinentisch 100 cm breit
5420072068992 Majestätische, zeitlose und robuste sind drei Adjektive, die den Lizenzentisch perfekt beschreiben. Die hoch originale Metallbasis unterstützt eine ausreichende Holzfurnier -Tischplatte. Das Royalty fällt mit seinen Winkeln und geraden Linien von der Menge ab. Es ist unmöglich zu übersehen. Es wird im Mittelpunkt Ihres industriellen und zeitgenössischen Speisesaals im Stil stehen und seine Eleganz verbessern.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Metall
Gewicht KG: 86,13
Höhe in cm: 75,5
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Hölzerne Holzplatte schwarz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072068992, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch ROYALTY, DT01100BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 859,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,12*
€ 1.147,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,22*
€ 1.101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,08*
€ 1.022,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.