Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch ROYALTY 100x200x75,5 cm,Holz , Natürlich,86,13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072069012
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01110NABL
EAN/GTIN:
     5420072069012
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072069012 Majestätische, zeitlose und robuste sind drei Adjektive, die den Lizenzentisch perfekt beschreiben. Die hoch originale Metallbasis unterstützt eine ausreichende Holzfurnier -Tischplatte. Das Royalty fällt mit seinen Winkeln und geraden Linien von der Menge ab. Es ist unmöglich zu übersehen. Es wird im Mittelpunkt Ihres industriellen und zeitgenössischen Speisesaals im Stil stehen und seine Eleganz verbessern.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Metall
Gewicht KG: 86,13
Höhe in cm: 75,5
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Holzplatte von Freut® Natural
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072069012, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch ROYALTY 100x200x75, 5 cm, Holz, Natürlich, 86, 13 kg, DT01110NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,41*
€ 1.185,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,64*
€ 1.144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,55*
€ 1.099,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,97*
€ 1.025,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.