Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch ROYALTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072079554
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01200BLWH
EAN/GTIN:
     5420072079554
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch
5420072079554 Majestätische, zeitlose und robuste sind drei Adjektive, die den Lizenzentisch perfekt beschreiben. Die hoch originale Metallbasis unterstützt eine ausreichende Holzfurnier -Tischplatte. Das Royalty fällt mit seinen Winkeln und geraden Linien von der Menge ab. Es ist unmöglich zu übersehen. Es wird im Mittelpunkt Ihres industriellen und zeitgenössischen Speisesaals im Stil stehen und seine Eleganz verbessern.

Breite in cm: 200
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Weiß
Fuß Material: Weißes Metall
Gewicht KG: 86,13
Höhe in cm: 75,5
Länge in cm: 100
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weißes Metall
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Hölzerne Holzplatte schwarz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: 5420072079554, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch ROYALTY, DT01200BLWH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,67*
€ 1.189,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,51*
€ 1.141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,11*
€ 1.096,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,32*
€ 1.019,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.