Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk mit Klapp-Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072080758
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT01100WA
EAN/GTIN:
     5420072080758
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072080758 Ein größeres Treffen, eine Ad -hoc -Arbeitsgruppe oder nur ein enges Büro zu Hause? Helfe zur Rettung! Der Helpe-Schreibtisch besteht aus einem Melamin-Tischoberteil und einem körnigen Aluminium-Basisrahmen mit Rädern und ... Bremsen! Einfach faltbar, es öffnet sich, wenn es nötig ist, blitzschnell. Mit seinem modernen Aussehen funktioniert es gut in zurückhaltenden und minimalistischen Innenausstattungen, bei denen Effizienz und Multi-Purposen der Schlüssel sind.

Breite in cm: 140
Farbe 1: Nussbaum
Gewicht KG: 29,42
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 70
Material 1: Holz
Materialstruktur: Schwarzes Aluminium (körniges Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 70,0 cm
Tisch Länge: 140,0 cm
Tischplatte Material 1: Holzmelamin -Walnuss
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, 5420072080758, Kokoon Design, Kokoon® Design Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk mit Klapp-Platte HELPE 70x140x73 cm, Holz, Nussbaum, 29, 42 kg, OT01100WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,84*
€ 673,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,97*
€ 665,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.