Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Stehtisch MAYO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072093833
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     BT00910NABL
EAN/GTIN:
     5420072093833
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
5420072093833 Versprechen zu machen ist alles gut und gut, aber sie zu halten ist noch besser! Dies ist etwas, das die Mayo -Tabelle versteht. In einem skandinavischen Stil besteht es aus einer MDF -Oberfläche mit natürlicher Oberfläche und einer einzigartigen pulverbeschichteten Metallbasis. Mayo kann leicht vier Personen setzen, die auf Standard -Barhocker sitzen. In der Küche und im Speisesaal ist es ideal für lange Aperitifs mit Ihren Freunden und verbringen etwas Zeit mit Ihrer Familie.

Breite in cm: 150
Farbe 1: Natürlich
Farbe 2: Schwarz
Gewicht KG: 44,1
Höhe in cm: 105,5
Länge in cm: 60
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzpulvermetall
Montage notwendig: ja
Tischplatte Material 1: Holzboden HP natürliche Farbe
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, kokoon design stehtisch, bartisch, 5420072093833, Kokoon Design, Kokoon® Design-Stehtisch MAYO, BT00910NABL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,04*
€ 800,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,29*
€ 783,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,57*
€ 751,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,73*
€ 683,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.