Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Esstisch BABA 80x80x75,5 cm,Holz , Schwarz,39,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072093970
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     DT01880BLBL
EAN/GTIN:
     5420072093970
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
esstisch 80x200 cm
5420072093970 Der Baba -Tisch ist stilvoll, praktisch und einfach. Es ist einfach ein MDF-Tisch mit einem sehr praktischen zentralen Bein in pulverbeschichteten Metall und einem Designer-Look. Es kann zwei Personen mit einer Mahlzeit oder vier Personen mit Kaffee unterbringen, was sehr vielseitig ist. Mit seinem einfachen und modernen Design passt Baba leicht in kleine Küchen sowie Restaurants mit einem zurückhaltenden und modernen Dekor. Einfach, richtig?

Breite in cm: 80
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Schwarz
Fuß Material: Schwarzes Thermolaquetall
Gewicht KG: 39,5
Höhe in cm: 75,5
Länge in cm: 80
Material 1: Holz
Material 2: Metall
Materialstruktur: Schwarzes Thermolaquetall
Montage notwendig: ja
Tisch Durchmesser: 80,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzes Melaminholz
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: esstisch, 5420072093970, Kokoon Design, Kokoon® Esstisch BABA 80x80x75, 5 cm, Holz, Schwarz, 39, 5 kg, DT01880BLBL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,55*
€ 371,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.