Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Besprechungstisch
>
Artikel
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-5420072095851
Hersteller:
Kokoon Design
Herst.-Nr.:
OT01240WHWH
EAN/GTIN:
5420072095851
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
5420072095851 Ein zeitgenössischer Schreibtisch, der perfekt für alltägliche Bedürfnisse ist. Mit seinem schlanken Design und seiner Kombination aus Materialien hat der Warner Straight Glass Desk einen eleganten, modernen Look. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven undurchsichtigen, geschmiedeten Glasoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.
Breite in cm: 200
Farbe 1: Weiß
Farbe 2: Weiß
Gewicht KG: 97,3
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 100
Material 1: Glas
Material 2: Metall
Materialstruktur: Weiß gestrichenes Metall (körnliches Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 100,0 cm
Tisch Länge: 200,0 cm
Tischplatte Material 1: Weißer Glasstand (10 mm)
... >
Möbel und Acessoires
>
Büromöbel
>
Schreibtisch / Office Desk
Weitere Suchbegriffe:
Bürotische
,
Schreibtisch
,
schreibtisch 100cm breit
,
büroschreibtisch glas
,
bürotisch
,
5420072095851
,
Kokoon Design
,
Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER
,
OT01240WHWH
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 650,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,01*
€ 910,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,34*
€ 903,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,25*
€ 846,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,26*
€ 773,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen