Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES H 52/34 6070 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-552506
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552506
EAN/GTIN:
     4048962359817
Suchbegriffe:
552506
fischer Einlegeschiene FES H 52/34 ...
4048962359817
552506 Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren ausgezeichnete Tragfähigkeit mit hoher Sicherheit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M10 - M20 für FBC-50/30 oder M20 für FBC-N-50/30
Länge:
6070 mm
Passend zu:
FBC-50/30 / FBC-N-50/30
Profil:
52/34
Typ:
Rundanker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
25
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.