Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Einlegeschiene FES H I 52/34 6070 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-552533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552533
EAN/GTIN:
     4048962360080
Suchbegriffe:
552533
fischer Einlegeschiene FES H I 52/3...
4048962360080
552533 Warmgewalzte Ankerschienen kombinieren ausgezeichnete Tragfähigkeit mit hoher Sicherheit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Gewinde:
M10 - M20 für FBC-50/30 oder M20 für FBC-N-50/30
Länge:
6070 mm
Passend zu:
FBC-50/30 / FBC-N-50/30
Profil:
52/34
Typ:
I Anker
Profi / DIY:
Profi
Verzahnt:
Nein
Anzahl Anker:
25
ETA-Zulassung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,81*
€ 639,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.