Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 4NVP2
>
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Kabelführung
>
Artikel
Emuca Schiebetürensystem Space+ für Schrank, 2 Türen, Dicke 19-20mm, sanftes
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-6030020
Hersteller:
Emuca
Herst.-Nr.:
6030020
EAN/GTIN:
8432393010762
Suchbegriffe:
6030020
Emuca
Emuca Schiebetürensystem Space+ für...
2 Türen
6030020 Kit für Schrank Space+ mit zwei Schiebetüren einschließlich aller Beschläge und Profile zur Montage und Anbringung außer den Brettern. Das Schiebetürensystem Space+ sorgt für ein besonders sanftes Gleiten der Schiebetüren des Schrankes, was seine Kugellager aus hochwertigem Stahl ermöglichen. Die Türen sind um 4 mm in der Höhe regulierbar. Der Schrank verfügt über ein System, welches verhindert, dass sich die Türen übereinander schieben. Darüber hinaus enthält er eine Bremsvorrichtung zum Öffnen und sanften Schließen der Türen mit einer maximalen Traglast von bis zu 50 kg pro Tür. Montage und Anbringung sind äußerst einfach. Das Einfügen der Rollen in der unteren Laufschiene und die Befestigung der Elemente des oberen Führungsschiene erfolgen automatisch. Somit können diese Komponenten entfernt werden, ohne die Schienen aus dem Schrank zu ziehen.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/60300.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/MZdy3IsGwIY
... >
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Kabelführung
Weitere Suchbegriffe:
Dicke 19-20mm
,
sanftes Schließen
,
Bretter nicht enthalten
,
Matt eloxiert
,
8432393010762
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen