Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 4NVP2
>
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Kabelführung
>
Artikel
Emuca Barn System für hängende Holzschiebetüren, mit sanftem Schließen,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-6116614
Hersteller:
Emuca
Herst.-Nr.:
6116614
EAN/GTIN:
8432393276212
Suchbegriffe:
6116614
Emuca
Emuca Barn System für hängende Holz...
mit sanftem Schließen
6116614 System zum Aufhängen von Schiebetüren aus Holz, ideal zum Trennen der Umgebung Ihrer Räume. Es ermöglicht Ihnen, sowohl eine rustikale als auch eine moderne Atmosphäre mit einem eleganten Stil zu schaffen.
Das System besteht aus einer 2-Meter-Oberschiene, zwei Wagen für eine Tür, Entgleisungszubehör sowie Installations- und Befestigungsschrauben. Die Brettern sind nicht enthalten.
Es handelt sich um ein System für Türen aus Holz mit Türstärken von 35 bis 45 mm. Die maximal zulässige Last beträgt 80 kg ohne sanftes Schließen und 60 kg mit sanftes Schließen, obwohl das maximale Gewicht der Tür von der Installationswand (Gipskarton, Ziegel, Beton) abhängt.
Dieses System zeichnet sich durch seine reibungsloses Rollen aus und besteht aus Stahl mit einer schwarz lackierten Oberfläche.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-variants/8432393276212.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/Q-0IaOSodAc
... >
EMUCA Möbelzubehör
>
Office
>
Kabelführung
Weitere Suchbegriffe:
Schwarz
,
Stahl und Kunststoff
,
8432393276212
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen