Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet HS,RD+feuerh., 1460mm,kürz.b.1335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-7612231002376
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     7612231002376
EAN/GTIN:
     7612231002376
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
schallschutzdichtung
7612231002376 Türdichtung Planet HS
- Dichtungshöhe bis 22 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- Eine Nutgröße für Planet HS und RH (wellige Böden)
- Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden
Weitere Suchbegriffe: 7612231002376, Planet, Dichtung, Bodendichtung, Türdichtung Planet HS, 28564622, 1647464, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, Dichtungen, 28564462, Baubeschläge, 1 Planet HS, RD+feuerh, 1460mm, kürz.b.1335, Dichtungshöhe bis 22 mm, Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis 48 dB, Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen, Türe unten anpassbar ohne Demontage, Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüster-Dichtung, Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden, Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden, Eine Nutgröße für Planet HS und RH (wellige Böden), Für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel, Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung, Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge, Kein mühsames Schneiden von Silikon an den beiden Enden, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.