Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-SchneefräseST 4262P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-8008984502512
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984502512
EAN/GTIN:
     8008984502512
Suchbegriffe:
Schneefräse
stiga schneefräse
schneefräse
8008984502512 Benzin-Schneefräse ST 4262 P
Die zweistufige Schneefräse STIGA ST 4262 P ist robust und zuverlässig. Optimal für das Beseitigen von hohen Schneemengen bis 500 mm auf mittelgroßen wie Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen geignet
- Motor: STIGA SM70
- Frässchnecke: gezahnt
- Schaltgetriebe: Friktionsscheibe, 8 Gänge (mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen)
- Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld
- 230 V Elektrostarter (damit der Motor auch bei äußerst niedrigen Temperaturen problemlos gestartet werden kann)
- Bereifung: 14" Snow-Hog-Reifen
- Gleitkufen: auswechselbar (aus Metall/HDPE)
Weitere Suchbegriffe: 8008984502512, Benzin-Schneefräsen, Benzin-Schneefräse, Schneefräse:Fräse, Benzin-Schneefräse ST 4262 P, 28590573, 28590566, Schneefräsen, 28590459, Beschaffungsartikel Stiga, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-SchneefräseST 4262PBeschaffungsartikel STRECKE, Die zweistufige Schneefräse STIGA ST 4262 P ist robust und zuverlässig. Optimal für das Beseitigen von hohen Schneemengen bis 500 mm auf mittelgroßen wie Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen geignet, Motor: STIGA SM70, Frässchnecke: gezahnt, Schaltgetriebe: Friktionsscheibe, 8 Gänge (mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen), Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld, 230 V Elektrostarter (damit der Motor auch bei äußerst niedrigen Temperaturen problemlos gestartet werden kann), Bereifung: 14" Snow-Hog-Reifen, Gleitkufen: auswechselbar (aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,58*
€ 1.054,97*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.129,58*
€ 1.227,51*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,51*
€ 1.460,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,09*
€ 1.450,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,92*
€ 1.400,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,57*
€ 1.370,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,58*
€ 1.344,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.