| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984620223 Herst.-Nr.: 8008984620223 EAN/GTIN: 8008984620223 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8008984620223 Rasentraktor PTX 200 HD Der Castelgarden PTX 200 HD Rasentraktor verfügt über eine große Schnittbreite von 102 cm. Das Schneidsystem besteht aus gegenläufigen Doppelmessern, die ein perfektes Schnittergebnis liefern. Die Schnitthöhe kann auf 7 Höhen von 30–90 mm verstellt werden. Ein kraftvoller Briggs & Stratton Motor mit 2 Zylindern und 656 cm³ stellt die entsprechende Leistung bereit. Das Hydrostat-Getriebe sorgt für ein komfortables, automatisches Schalten um auch Rasenflächen bis zu 6500 m² zu pflegen. Der Grasschnitt wird in dem 300 Liter fassenden Korb gesammelt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aufsitzmäher 102cm, 8008984620223, Castlegarden, Rasenmäher, Rasentraktor PTX 200 HD, 28588028, 28588003, Rasentraktoren, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, 28584211, Haus und Garten, 1 Rasentraktor PTX 200 HDCastelgardenBeschaffungsartikel STRECKE, Der Castelgarden PTX 200 HD Rasentraktor verfügt über eine große Schnittbreite von 102 cm. Das Schneidsystem besteht aus gegenläufigen Doppelmessern, die ein perfektes Schnittergebnis liefern. Die Schnitthöhe kann auf 7 Höhen von 30–90 mm verstellt werden. Ein kraftvoller Briggs & Stratton Motor mit 2 Zylindern und 656 cm³ stellt die entsprechende Leistung bereit. Das Hydrostat-Getriebe sorgt für ein komfortables, automatisches Schalten um auch Rasenflächen bis zu 6500 m² zu pflegen. Der Grasschnitt wird in dem 300 Liter fassenden Korb gesammelt, Gartenpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.889,79* | € 3.174,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.830,28* | € 3.189,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 2.998,54* | € 3.302,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|