| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984637528 Herst.-Nr.: 8008984637528 EAN/GTIN: 8008984637528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8008984637528 Rasentraktor XDC 150 HD Die gegenläufigen Doppelmesser des Castelgarden XDC 150 HD Rasentraktors, mit einer Schnittbreite von 84 cm, sorgen für ein perfektes Schnitt- und Auswurfergebnis. Die variable 7-fache Schnitthöhenverstellung von 25–80 mm einstellbar ist bequem vom Sitz aus erreichbar .Angetrieben wird der Rasentraktor von einem 7,4 kW starken 1-Zylinder Castelgarden Motor mit 452 cm³ Hubraum. Durch das Hydrostatgetriebe werden die Gänge automatisch geschaltet. Der Grasauswurf erfolgt über das Heck, das Auffangvolumen beträgt 240 Liter. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rasentraktor 84 cm, 8008984637528, Castlegarden, Rasenmäher, Rasentraktor XDC 150 HD, 28588028, 28588003, Rasentraktoren, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, 28584211, Haus und Garten, 1 Rasentraktor XDC 150 HDXDC 150 HDBeschaffungsartikel STRECKE, Die gegenläufigen Doppelmesser des Castelgarden XDC 150 HD Rasentraktors, mit einer Schnittbreite von, 84 cm, sorgen für ein perfektes Schnitt- und Auswurfergebnis. Die variable 7-fache Schnitthöhenverstellung von 25–80 mm einstellbar ist bequem vom Sitz aus erreichbar .Angetrieben wird der Rasentraktor von einem 7, 4 kW starken 1-Zylinder Castelgarden Motor mit 452 cm³ Hubraum. Durch das Hydrostatgetriebe werden die Gänge automatisch geschaltet. Der Grasauswurf erfolgt über das Heck, das Auffangvolumen beträgt 240 Liter, Gartenpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |