Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentraktor ESTATE2084 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-8008984813717
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     8008984813717
EAN/GTIN:
     8008984813717
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
aufsitzmäher stiga
aufsitzmäher
8008984813717 Rasentraktor ESTATE 2084 H
Beim Rasentraktor STIGA STIGA Estate 2084 H lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen.
- Motor: STIGA-Motor
- Hydrostatgetriebe: gleichmäßige Regulierung der Geschwindigkeit ohne Gangwechsel
- LED-Scheinwerfer: gewährleisten in allen Jahreszeiten eine bessere Sicht
- Zwei Messer: per elektromagnetischen Kupplung angetrieben, Steuerung erfolgtdie über eine Taste
- Mit erhöhtem, komfortablem Soft-Grip-Lenkrad und ergonomisch gepolsterten Sitz mit Armlehnen
- Heckfangkorb: 200-l-Volumen
- Batterieladegerät, Zugöse und STIGA Multiclip-Mulchkeil sind im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: rasentraktor 84 cm, 8008984813717, STIGA, Mäher, Rasentraktor ESTATE 2084 H, 28588051, 28588003, Rasentraktoren, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Rasentraktor ESTATE2084 HBeschaffungsartikel STRECKE, Beim Rasentraktor STIGA STIGA Estate 2084 H lassen sich per Hebel die 7 Schnitthöhen zentral einstellen, Motor: STIGA-Motor, Hydrostatgetriebe: gleichmäßige Regulierung der Geschwindigkeit ohne Gangwechsel, LED-Scheinwerfer: gewährleisten in allen Jahreszeiten eine bessere Sicht, Zwei Messer: per elektromagnetischen Kupplung angetrieben, Steuerung erfolgtdie über eine Taste, Mit erhöhtem, komfortablem Soft-Grip-Lenkrad und ergonomisch gepolsterten Sitz mit Armlehnen, Heckfangkorb: 200-l-Volumen, Batterieladegerät, Zugöse und STIGA Multiclip-Mulchkeil sind im Lieferumfang enthalten, Traktor, Ra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.153,93*
€ 2.489,57*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 2.280,27*
€ 2.576,89*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.576,89*
€ 3.066,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.549,06*
€ 3.033,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,11*
€ 2.877,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,54*
€ 2.791,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,27*
€ 2.713,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.