| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8008984838741 Herst.-Nr.: 8008984838741 EAN/GTIN: 8008984838741 |
| |
|
| | |
| 8008984838741 Benzin-Schneefräse ST 5266 P Die zuverlässige zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 5266 P für mittelgroße bis große Fächen. - Kraftvoller Motor mit 8,4 PS - Friktionsgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen - 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors) - Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld - Bereifung: 16" Snow-Hog-Reifen - Bis 53 cm Einzugshöhe, ideal für die effektive Räumung von Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen - LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung - Mit Griffheizung - Auswechselbare und Umkehrbare Kufen (aus Metall und PE-HD) für verschiedene Oberflächen - Verstellbarer Auswurfschacht |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8008984838741, Benzin-Schneefräsen, Benzin-Schneefräse, Benzin-Schneefräse ST 5266 P, 28590573, 28590566, Schneefräsen, 28590459, Beschaffungsartikel Stiga, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Schneefräse ST 5266 P Beschaffungsartikel, Die zuverlässige zweistufige STIGA Benzin-Schneefräse ST 5266 P für mittelgroße bis große Fächen., Kraftvoller Motor mit 8, 4 PS, Friktionsgetriebe mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, 230 V Elektrostarter (Die elektrische Zündung mit 230 V erleichtert selbst bei sehr niedrigen Temperaturen das Anlassen des Motors), Steuertasten und -hebel befinden sich komfortabel am Bedienfeld, Bereifung: 16" Snow-Hog-Reifen, Bis 53 cm Einzugshöhe, ideal für die effektive Räumung von Wegen, Bürgersteigen und Parkplätzen, LED-Scheinwerfer für den Einsatz in der Dämmerung, Mit Gri |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.696,44* | € 1.765,58* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 1.858,14* | € 1.931,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,01* | € 1.932,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|