| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8015825009208 Herst.-Nr.: 8015825009208 EAN/GTIN: 8015825009208 |
| |
|
| | |
| 8015825009208 Knotengeflecht, NODAFORT - Aus dickverzinkten Drähten - Abstand Vertikaldrähte: 15 cm - Horizontaldraht-Ø 2,0 mm - Vertikaldraht-Ø 2,0 mm - Kantendraht-Ø 2,5 mm - Rollenlänge 50 m Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knotengeflecht, Knotengeflechtzaun, Wildgatter, drahtgeflechte verzinkt, drahtgeflecht, 8015825009208, NODAFORT, Zaun, Knotengeflecht NODAFORT, 28569943, 1648325, 28569937, Knotengeflechte, 28569846, Draht- und Zauntechnik, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Nodafort Knotengefl. 100/ 8/15 a 50 m dickvz, Aus dickverzinkten Drähten, Abstand Vertikaldrähte: 15 cm, Horizontaldraht-Ø 2, 0 mm, Vertikaldraht-Ø 2, Kantendraht-Ø 2, 5 mm, Rollenlänge 50 m, Abmessung: Höhe (cm) / Anzahl Drähte horizontal / Abstand Drähte vertikal, Draht- |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | pro Rolle | € 35,99* | ab € 58,51* | € 74,66* | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 75,00* | ab € 60,50* | € 77,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,48* | € 79,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,21* | € 84,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 80,80* | € 103,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|