Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EllenMatic Soundproof si, 1208 mm z. Einn. mit Montagewinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-8711286234493
Hersteller:
     Elton
Herst.-Nr.:
     1809475
EAN/GTIN:
     8711286234493
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
Dichtungsbürste
8711286234493 Automatische Türbodendichtung EllenMatic Soundproof
- Mit Silikondichtung
- Einseitige Auslösung an der Bandseite
- Montage in Türen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand
- Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten
- Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen
- Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren
- Material: Aluminium
- Nutmaß: 15 x 30mm*
- Abdichtung: Silikon
- Max. Hub: 20mm
- Einstellbarkeit: von Hand verstellbarer Auslöseknopf
- Auslöseknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte
- Großer Wirkungsbereich durch maximalen Hub von 20mm
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz
- Toleranzausgleich von 1-2mm ist gegeben
- Automatische Schiefstellung für unebene Böden
- Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie z. B. Kabel unter der Tür liegen
- Kürzbarkeit: Standardlängen um max. 150mm
- Montage: mit Montagewinkel
- Mindestlänge: 300mm
- Max. Länge: 1.600mm
* B=15mm (-0, +0,5), H=30mm (-0, +1)
Weitere Suchbegriffe: Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, elton dichtungsbuerste, ersatzdichtung tuerdichtung, 8711286234493, Elton, Boden, Bodendichtung, Türabdichtung Soundproof, 28564584, 1647463, 28564581, Absenkdichtungen, 28564580, Dichtungen, 28564462, Baubeschläge, 1 EllenMatic Soundproof si, 1208 mm z. Einn. mit Montagewinkel, Automatische Türbodendichtung EllenMatic Soundproof, Mit Silikondichtung, Einseitige Auslösung an der Bandseite, Montage in Türen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand, Lärmisolierung: RS, w, 0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim), Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten, Getestet mit 1.000.000 Schließbewegungen, Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren, Material: Aluminium, Nutmaß: 15 x 30mm*, Abdichtung: Silikon, Max. Hub: 20mm, Einstellbarkeit: von Hand verstellbarer Auslöseknopf, Auslöseknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte, Großer Wirkungsbereich durch maximalen Hub von 20mm, Parallelauslösung ohne s, 1809475
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 32,85951* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.