| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711755380003 Herst.-Nr.: 8711755380003 EAN/GTIN: 8711755380003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711755380003 Aktions-Bauschubkarre 516B-90 - Bauschubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, Blechstärke: 0,8 mm - Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt - Stahlrohrrahmen 30 x 1,5 mm mit umlaufendem Kippbügel und profilierten Griffen - Muldenstützbügel - Luftrad 400 x 100 mm, 2-Lagendecke, schlauchlos, Nadellager dauergefettet, massive Achse 20 x 130 mm - Demontiert geliefert Hinweis: Verpackungseinheit beachten! Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, schubkarre 90 l, 8711755380003, Schubkarren, Aktions-Bauschubkarre 516B-90, 28568133, 1648113, 28568132, ALTRAD, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Tiefmuldenkarre 516B/90 mit Kippbügel 90 l Fort, Bauschubkarre 516B/90 mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, Blechstärke: 0, 8 mm, Muldenrad verletzungssicher doppelt gebördelt, Stahlrohrrahmen 30 x 1, 5 mm mit umlaufendem Kippbügel und profilierten Griffen, Muldenstützbügel, Luftrad 400 x 100 mm, 2-Lagendecke, schlauchlos, Nadellager dauergefettet, massive Achse 20 x 130 mm, Demontiert geliefert, Hinweis: Verpackungseinheit beachten! Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,40* | € 105,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.101,8901* | € 1.168,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.112,46* | € 1.179,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.113,09* | € 1.204,3401* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 35,99* | ab € 1.230,37005* | € 1.306,2501* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 82,02467* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|