| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711755744508 Herst.-Nr.: 8711755744508 EAN/GTIN: 8711755744508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 8711755744508 Ersatzmulde fürTiefmuldenkarre Nr. 116 B-90 - Mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, 1,1-mm-Blech, doppelte Umbördelung - Verstärkter Rahmen mit Querverstrebung - Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel - Unmontiert - Muldenbreite: 59 cm - Maximale Tragkraft: 150 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzmulde fürTiefmuldenkarre Nr. ..., 28568145, 1648114, 28568132, ALTRAD, 28568128, Schubkarren, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Ersatztiefmulde gelocht zu 116B/9..., 90 l Fort, Mit verzinkter 90-Liter-Tiefmulde, 1-mm-Blech, doppelte Umbördelung, Verstärkter Rahmen mit Querverstreb..., Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel, Unmontiert, Muldenbreite: 59 cm, Maximale Tragkraft: 150 kg, Schiebekarren-Mulde, Mulde |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 60,59* | € 76,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 67,02* | € 84,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 67,74* | € 85,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 79,87* | € 100,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,31* | € 101,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|