| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-9002719040163 Herst.-Nr.: 9002719040163 EAN/GTIN: 9002719040163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9002719040163 Magnet-Wasserwaage AZM - Aluminium-Rohrprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle - Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (20%) - Starke, seitlich eingebaute, verlustsichere Magnete - Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, 9002719040163, SOLA®, Magnet-Wasserwaage AZM, 28594906, 1652903, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Alu-Magnetwasserwaage AZM180 Sola, Aluminium-Rohrprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle, Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle mit Vergrößerungslinse (20%), Starke, seitlich eingebaute, verlustsichere Magnete, Messgenauigkeit in Normallage ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0, 75 mm/m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 77,65* | € 96,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 80,13* | € 99,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,08* | € 100,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 83,30* | € 102,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,24* | € 104,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|