Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbel Einzelteile
>
Schubkastensystem
>
Schubladenrückwand
>
Artikel
Aluminiumrückwand InnoTech Atira / 200 / 144 mm, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-9194521
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9194521
EAN/GTIN:
4023149669187
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenrückwand
9194521 • Für variable oder Standardkorpusbreite
• Zum Ablängen
• Länge 2000 mm
... >
Rückwandoptionen
>
Aluminiumrückwand für fexible Sets
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
9194521
,
Hettich
,
Aluminiumrückwand InnoTech Atira / 200 / 144 mm
,
anthrazit
,
Schubkastenzargensystem
,
Schubkasten-System
,
Boxsystem
,
Zargenführungssystem
,
Schublade
,
Lade
,
Metallschubkasten
,
Metallschublade
,
Metalllade
,
Stahl-Zarge
,
Stahl-Schubkasten
,
Stahl-Schublade
,
Stahl-Lade
,
Systemschubkasten
,
Schub
,
Schubkastenzarge
,
Zargenschubkasten
,
Zargensystem
,
Stahlzarge
,
Stahlschubkasten
,
Schubkasten
,
4023149669187
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4NVP2
4 Tage
537
€ 35,99*
ab € 99,21*
€ 125,53*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,5843*
€ 132,5325*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,15*
€ 147,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen