Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt - 400x300mm 2er Set
Artikel-Nr.:
     4UPCC-QU00005
Hersteller:
     Queence
Herst.-Nr.:
     Acryl 4mm-400x300mm 2er Set
EAN/GTIN:
     4067437101669
Suchbegriffe:
Acryl Tafel
Acrylglas Platte
Acrylglasplatte
PMMA-Platte

Acrylglas, PMMA, transparent, mm-genauer Zuschnitt 

Acrylglas Platten XT transparent, glasklar, 4 mm stark, UV-beständig

Oberfläche: hart, glatt

Verarbeitung: gut zu bohren, sägen, fräsen, lasern - gut mit sich selbst und anderen Werkstoffen verklebbar

Extrudiertes Acrylglas besitzt viele vorteilhafte Eigenschaften: 30-mal schlagfester, 50 % leichter sowie
90 % lichtdurchlässiger als Glas und ab 120° Celsius thermoplastisch verformbar.

Acrylglas ist chemisch beständig gegen Säuren bis zu mittlerer Konzentration,
Terpentin, Benzin, Diesel und mineralische Öle sowie gegen Fette.

Unübertroffene Alterungs-, Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit.

Hinweis: Treibstoffgemische und Äther quellen Acrylglas an, die meisten anderen
organischen Lösungsmittel lösen es an. Temperaturbeständigkeit: -20 bis +70°C

Weitere Suchbegriffe: Plexiglasplatten, acryl tafel, acrylglas platte klar, acrylglasplatte, PMMA Platte, farblos, transparent, 4mm Zuschnitt, Halbzeug, Kunststoffplatte, plastic sheet, Acrylglasplatte 400x300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,966*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,995*
€ 57,114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,585*
€ 55,436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,542*
€ 49,435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,162*
€ 41,843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,426*
€ 39,777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,966*
€ 33,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-200x200mm 3er Set
ab € 23,65*
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-300x300mm 3er Set
ab € 31,61925*
Ähnlich
Queence
Acryl 4mm-600x200mm 3er Set
ab € 44,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.