Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Einloch Geschirrwaschbrause Profi 400 Niedrigbauweise Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Einloch Geschirrwaschbrause Profi 400 Niedrigbauweise Gastronomiebedarf
GastroHero Einloch Geschirrwaschbrause Profi 400 Niedrigbauweise Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-1GWBT/NE_PROFI
Hersteller:
     Rubinetterie del Friuli
Herst.-Nr.:
     1GWBT/NE_PROFI
EAN/GTIN:
     4255614806999
Suchbegriffe:
Geschirrbrause
Geschirrwaschbrause
geschirrbrause

Produktvorteile im Überblick: 

  • Qualitätsprodukt Made in Italy
  • hochwertige Einloch-Geschirrwaschbrause zur einfachen Tischmontage
  • platzsparend durch Niedrigbauweise
  • inklusive Mischbatterie mit Schwenkhahn (250 mm) und Einhebelmischer
  • Schwenkhahn in schwarzem hochwertigem Kunststoff PAH frei
  • aus hochwertig verchromtem Messing
  • Brauseeinhängehaken und Federhalter aus Ganzmetall glanzverchromt
  • 2 Mischventile für Warm- und Kaltwasser
  • für Kalt- & Warmwasseranschluss vorgesehen
  • Auslaufventil am Standrohr
  • hochwertige Brause mit Handgriff für stufenlos dosierbare Strahlstärke und Feststeller für Dauerbetrieb

Produktdetails:

  • Höhe der Geschirrwaschbrause: ca. 650 mm
  • Höhe des Wasserhahns: 200 mm
  • Durchmesser des Wasserhahns: Ø 22 mm
  • Lochbohrung: Ø 30 - 32 mm 
  • 18 Liter / min bei 3 bar Wasserdruck
  • Länge vom Hochdruck-Edelstahlschlauch: 600 mm
  • Gewicht: 4 kg

 

Hinweis:

  • Die Armatur ist für einen Direktwasseranschluss ausgelegt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.