| |
|
| Artikel-Nr.: 4WJAK-BBS130 Herst.-Nr.: BBS130 EAN/GTIN: 4255614805442 |
|
|
| | |
| Produktvorteile im Überblick: - doppelverglaste Klapptür schließt automatisch
- robustes Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl
- LED Innenbeleuchtung für eine optimale Produktpräsentation
- abgerundete Ecken und Kanten für eine einfache Reinigung
- besonders effizient und energiesparend
- mit Türschloss
- automatische Abtaufunktion
Informationen zur Kühlung: - Temperaturbereich: 2°C / +10°C
- abnehmbarer Digital Thermostat
Inkludiertes Zubehör: - inklusive 2 höhenverstellbaren Regalrosten
Produktdetails: - Kühlraumvolumen: 148 Liter
- Fassungsvermögen:
- bei: 330ml Flaschen Ø70 x H120 mm - max. 138 Flaschen
- bei: 500ml Flaschen Ø70 x H170 mm - max. 108 Flaschen
- Anschluss: 230 V
- Leistung: 125 W
- Innenmaße (B x T x H): 520 x 410 x 760 mm
- Produktmaße (B x T x H): 600 x 520 x 900 mm
Hinweis: Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +6 °C. Der Kompressor kühlt auf +4 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +8 °C und kühlt erneut runter auf +4 °C.
|
| | |
| | | |
| |