Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Bain-Marie Serie 77 - 40/70 GN 1/1 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-D77EBMA4
Hersteller:
     MBM
Herst.-Nr.:
     D77EBMA4
EAN/GTIN:
     4255614819791
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie

Unsere Elektrogeräte der hochwertigen Serie 77 überzeugen, neben einem modernen Design, durch eine besonders hohe Leistungsstärke. Wir bieten mit diesen Qualitätsprodukten aus Italien langlebige und effiziente Kochgeräte, die für Ihre Profiküche unerlässlich sind.

Produktvorteile im Überblick:

  • Qualitätsprodukt aus italienischer Herstellung - Made in Italy
  • leicht zu reinigen durch abgerundete Kanten
  • Gehäuse, Seitenwände und Arbeitsfläche aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
  • inklusive Thermostat für eine optimale Leistungsregulierung
  • für die optimale Arbeitshöhe sind die Füße höhenverstellbar
  • passend für GN 1/1
  • optimale Energieausnutzung
  • alle Funktionselemente sind an der Frontseite montiert für eine schnelle und einfache Bedienung
  • Einfache Reinigung und Wartung durch schraubenlosen Abzug
  • Platzsparende Aussparung auf der Rückseite für Anschlüsse

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 400 x 714 x 850 mm
  • Maße Tank (B x T x H): 310 x 510 x 160 mm
  • Leistung: 1,5 kW
  • Anschlusswert: 230 V
  • Gewicht: 34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,04*
€ 1.136,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,92*
€ 1.131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,87*
€ 1.085,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,22*
€ 1.040,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,47*
€ 962,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.