Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
GastroHero Gasherd Serie 77 - 40/70 14 kW Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-D77G2AXL
Hersteller:
     MBM
Herst.-Nr.:
     D77G2AXL
EAN/GTIN:
     4255614820414
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Unsere Gasgeräte der hochwertigen Serie 77 überzeugen, neben einem modernen Design, durch eine besonders hohe Leistungsstärke. Wir bieten mit diesen Qualitätsprodukten aus Italien langlebige und effiziente Kochgeräte, die für Ihre Profiküche unerlässlich sind.

Produktvorteile im Überblick:

  • Gasherd mit 2 Flammen und offenem Unterbau
  • Gehäuse und Arbeitsplatte aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
  • Qualitätsprodukt aus italienischer Herstellung - Made in Italy
  • für eine optimale Einstellung der Arbeitshöhe sind die Edelstahlfüße höhenverstellbar
  • praktischer Unterbau für Stauraum in Arbeitsnähe
  • leistungsstarkes Gerät für geringen Platzbedarf
  • optimale Energieausnutzung
  • wartungsarmer Betrieb
  • alle Funktionselemente sind an der Frontseite montiert für eine schnelle und einfache Bedienung 
  • Abnehmbarer Unterboden für einfach Reinigung
  • Einfache Reinigung und Wartung durch schraubenlosen Abzug
  • Platzsparende Aussparung auf der Rückseite für Anschlüsse
  • Kochstellenmaße: 2 Brenner
Informationen zur Kochfläche:
  • abnehmbare Brenner aus nickelplattiertem Gusseisen
  • funktionssicher durch geschützte Pilotflamme 
  • sichere Zündung durch einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement
  • Anordnung der Brenner erlaubt einen Gebrauch von Wannen bis zu 40 cm im Durchmesser
  • Leistung der Kochstellen: 2 x 7 kW
  • Leistung der Kochstellen gesamt: 14 kW

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 400 x 714 x 850 mm
  • Leistung: 14 kW
  • Gewicht: 41 kg
  • Gasanschluss: 1/2"

Hinweis:

  • dieses Produkt ist auf Erdgas eingestellt
  • Düsen für den Umbau auf Propangas liegen bei
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastronomie herd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,70*
€ 1.224,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,65*
€ 1.208,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,80*
€ 1.143,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,03*
€ 1.098,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,16*
€ 1.035,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.