Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecnoeka Elektrischer Heißluftofen 4x 429x345 mm mit Dampf Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecnoeka Elektrischer Heißluftofen 4x 429x345 mm mit Dampf Gastronomiebedarf
Tecnoeka Elektrischer Heißluftofen 4x 429x345 mm mit Dampf Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-EKF423NTUD
Hersteller:
     TECNOEKA SRL
Herst.-Nr.:
     EKF423NTUD
EAN/GTIN:
     8059174317119
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat

Der digitale Elektro-Konvektionsofen mit Dampf von Tecnoeka ist ideal geeignet für kleine Snackbars und Gastronomiebetriebe mit geringem Platzbedarf. Das Digitaldisplay mit 99 gespeicherten Programmen und 4 Optionen für das Garen machen das Erwärmen von Gerichten einfach und intuitiv.

Produktvorteile im Überblick:

  • Garraum aus Edelstahl
  • Klapptür mit Sichtglas
  • Eingebaute Dichtung
  • Stapelbar
  • Ausgestattet mit LED-Licht
  • Mit neuem, konfortblem Touch-Bedienfeld
  • Griff in neuem, modernem Design
  • Schaltelemente in neuem Design
  • Neue L-Förmige Seitenstützen
  • Mit 2 Ventilatorgeschwindigkeiten
  • Mit USB-Anschluss

Elektrische Eigenschaften:

  • Elektrische Leistung: 3,15 kW
  • Frequenz: 50/60 Hz
  • Spannung: AC 220/230 V
  • Anz. Motoren: 1 bidirektionaler
  • Schutzart Wasser: IPX3

Produktdetails:

  • Produktmaße (BxTxH): 590 x 719 x 589 mm
  • Gewicht: 38 kg
  • Abstand Führungen: 74 mm
  • Versorgung: elektrisch
  • Fassungsvermögen: 4 Bleche (429 x 345 mm)
  • Garung: mit Umluft
  • Dampf: mit automatischer Regelung über Digital-Wahlschalter mit 10 Positionen
  • Garraum: Edelstahl AISI 304
  • Temperatur: 30 - 260°C
  • Temperaturkontrolle: Digitalfühler
  • Bedienblende: Digital - unten
  • Anz. Programme: 100
  • Programmierbate Phasen: 5
  • Voreingestellte Temperatur: 180°C
  • Vorheizung: verfügbar

Hinweis:

  • Dies ist der Nachfolger von Artikel EKF423DUD
  • Bitte beachten Sie, dass der Türanschlag nicht wechselbar ist.

Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 952,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,77*
€ 1.282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,61*
€ 1.260,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,39*
€ 1.183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,39*
€ 1.155,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,90*
€ 1.133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.