Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emga Lyoner Pfanne 400 mm Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emga Lyoner Pfanne 400 mm Gastronomiebedarf
Emga Lyoner Pfanne 400 mm Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-EM-935025
Hersteller:
     Emga
Herst.-Nr.:
     EM-935025
EAN/GTIN:
     08014808001314
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
  • mit Sandwichboden von 7mm
  • aus Edelstahl
  • Produktmaße (BxTxH): 400 x 400 x 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.