Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés
GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés
GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés
GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés
GastroHero Waffeleisen rund I Waffelautomat mit Temperaturregelung I Waffel eisen aus Edelstahl für Gastronomie I Ø180 mm Waffeln I Waffel maker für Für Restaurants und Cafés
Artikel-Nr.:
     4WJAK-FY-1
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     FY-1
EAN/GTIN:
     4255614818787
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat

Produktvorteile im Überblick: 

  • Waffeleisen mit runder Form
  • Größe der Backplatte: Ø180 mm
  • mit Ein-/ Ausschalter
  • mit Temperaturregler
  • mit Signalleuchte, wenn eingestellte Temperatur erreicht ist

Produktdetails:

  • Anschlusswert: 230 V/ 50Hz
  • Leistung: 1300 W
  • Temperaturbereich von 0 °C bis +250 °C
  • Gewicht: 5,5 kg
  • Produktmaße (BxTxH): 250 x 390 x 260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.