Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero "BASIC" Gastronormbehälter 2/1 - 20 mm Tiefe Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero "BASIC" Gastronormbehälter 2/1 - 20 mm Tiefe Gastronomiebedarf
GastroHero "BASIC" Gastronormbehälter 2/1 - 20 mm Tiefe Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-GN2/1-20-BASIC
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     GN2/1-20-BASIC
EAN/GTIN:
     4255614805329
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

"BASIC" Gastronormbehälter 2/1 - 20 mm Tiefe

Produktvorteile im Überblick:

  • aus hochwertigem Edelstahl hergestellt
  • klassischer Gastronormbehälter
  • zeichnet sich durch eine besonders gute und leichte Qualität aus
  • aufgrund der Materialstärke sind sie für den Gebrauch bei Temperaturen bis 280°C geeignet
  • entsprechen der Norm DIN EN 631
  • ideal einsetzbar in jeder Gastronomieküche
  • geeignet zum Transportieren, Lagerung, Präsentation, Kühlen und Aufwärmen
  • einfache und schnelle Reinigung
  • robustes und schlichtes Design

Produktdetails:

  • Produktmaße (BxTxH): 650x530x20 mm
  • Tiefe: 20 mm
  • Material: Chromnickelstahl 14/4
  • Materialstärke: ca. 0,75 mm
  • Norm: GN 2/1
  • Gewicht: 13 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.