Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Kühltisch ECO 1/4 - GN 1/1 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Kühltisch ECO 1/4 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/4 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/4 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/4 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-GNH3140TN
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     GNH3140TN
EAN/GTIN:
     4262367487337
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Modernes Design, hohe Funktionalität und eine besonders robuste Bauweise zeichnen unsere Kühltische der ECO-Serie aus. Der ideale Temperaturbereich reicht von -2°C bis +8°C. So können Sie Ihre Lebensmittel optimal gekühlt lagern. Das elektronische Thermostat mit LED-Display lässt sich einfach bedienen und sorgt für eine individuelle und exakte Kühltemperatur. 

Produktvorteile im Überblick:

  • Ausgestattet mit einer Tür und zwei Schubladenblöcken (4 Schubladen insgesamt)
  • Besonders lange Lebensdauer dank robuster Bauweise
  • Arbeitsplatte, Innenraum, Tür, Schubladen und Seitenteile aus hochwertigem Edelstahl
  • Umweltfreundlich dank geringem Energieverbrauch
  • Elektronisches Thermostat mit LED Display für eine individuelle und präzise Kühlthemperatur
  • Besonders leichte Reinigung durch abgerundeten Ecken und Kanten

 Informationen zur Kühlung:

  • Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung
  • Temperaturbereich: 0°C bis +8°C
  • Kältemittel: R600a / FCKW-frei

 Informationen zum Innenraum:

  • Passend für GN 1/1 Behälter, Bleche & Roste
  • Innenraum vollständig aus hochwertigem Edelstahl
  • Abgerundete Innenecken erleichtern die Reinigung

 Inkludiertes Zubehör:

  • Ein Einlegeboden

 Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 1800 x 700 x 850 mm
  • Schubladenmaße (B x T x H): 535 x 324 x 145 mm
  • Anschluss: 230 V
  • Leistung: 0,275 kW
  • Gewicht: 140 kg


Hinweis: Bei hoher Umgebungstemperatur nicht für sensible Lebensmittel geeignet.

Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +6 °C. Der Kompressor kühlt auf +4 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +8 °C und kühlt erneut runter auf +4 °C.

Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.105,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,91*
€ 1.551,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,70*
€ 1.535,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,37*
€ 1.447,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,21*
€ 1.388,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,97*
€ 1.316,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.