Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GastroHero Kühltisch ECO 0/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Kühltisch ECO 0/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 0/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 0/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 0/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-GNH3160TN
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     GNH3160TN
EAN/GTIN:
     4262367487252
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Unsere Kühltische der ECO-Serie überzeugen mit einem modernen Design, hoher Funktionalität und einer besonders robusten Bauweise. Dank des idealen Temperaturbereichs von -2°C bis +8°C können Sie Ihre Lebensmittel optimal gekühlt lagern. Das elektronische Thermostat mit LED Display erleichtert Ihnen die Bedienung und sorgt zugleich für eine individulle sowie exakte Kühltemperatur. 

 

Produktvorteile im Überblick:

  • Ausgestattet mit drei Schubladenblöcken (6 Schubladen insgesamt)
  • Besonders lange Lebensdauer dank robuster Bauweise
  • Arbeitsplatte, Innenraum, Schubladen und Seitenteile aus hochwertigem Edelstahl
  • Umweltfreundlich dank geringem Energieverbrauch
  • höhen verstellbare Füße für eine optimale Arbeitshöhe
  • Elektronisches Thermostat mit LED Display für eine individuelle und präzise Kühlthemperatur
  • Besonders leichte Reinigung durch abgerundeten Ecken und Kanten

 

Informationen zur Kühlung:

  • Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung
  • Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
  • Kältemittel: R600a / FCKW-frei

 

Informationen zum Innenraum:

  • Passend für GN 1/1 Behälter, Bleche & Roste
  • Innenraum vollständig aus hochwertigem Edelstahl
  • Abgerundete Innenecken erleichtern die Reinigung
  • Volumen: 417 Liter

 

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 1800 x 700 x 850 - 870 mm
  • Schubladenmaße (B x T x H): 535 x 324 x 145 mm
  • Anschluss: 230 V
  • Gewicht: 143 kg

Hinweis:
Bei hoher Umgebungstemperatur nicht für sensible Lebensmittel geeignet.


Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +6 °C. Der Kompressor kühlt auf +4 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +8 °C und kühlt erneut runter auf +4 °C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.301,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.513,84*
€ 1.801,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,98*
€ 1.776,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,17*
€ 1.676,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,39*
€ 1.615,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,65*
€ 1.548,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.