Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
GastroHero Kühltisch ECO 1/6 - GN 1/1 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-GNH4160TN
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     GNH4160TN
EAN/GTIN:
     4262367487368
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

Unsere Kühltische der ECO-Serie überzeugen durch modernes Design, hohe Funktionalität und eine besonders robuste Bauweise. Durch den idealen Temperaturbereich von -2°C bis +8°C können Sie Ihre Lebensmittel optimal gekühlt lagern. Das elektronische Thermostat mit LED-Display erleichtert Ihnen die Bedienung und sorgt gleichzeitig für eine individuelle und exakte Kühltemperatur.

 Produktvorteile im Überblick:

  • Ausgestattet mit einer Tür und drei Schubladenblöcken (6 Schubladen insgesamt)
  • Besonders lange Lebensdauer dank robuster Bauweise
  • Arbeitsplatte, Innenraum, Tür, Schubladen und Seitenteile aus hochwertigem Edelstahl
  • Umweltfreundlich dank geringem Energieverbrauch
  • Elektronisches Thermostat mit LED Display für eine individuelle und präzise Kühlthemperatur
  • Besonders leichte Reinigung durch abgerundeten Ecken und Kanten

 Informationen zur Kühlung:

  • Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung
  • Temperaturbereich: -2°C bis +8°C
  • Kältemittel: R290

 Informationen zum Innenraum:

  • Passend für GN 1/1 Behälter, Bleche & Roste
  • Innenraum vollständig aus hochwertigem Edelstahl
  • Abgerundete Innenecken erleichtern die Reinigung

 Inkludiertes Zubehör:

  • Ein Einlegeboden

 Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 2230 x 700 x 850 mm
  • Schubladenmaße (B x T x H): 535 x 324 x 145 mm
  • Anschlusswert: 230 V
  • Gewicht: 169 kg


Hinweis: Bei hoher Umgebungstemperatur nicht für sensible Lebensmittel geeignet.

Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +6 °C. Der Kompressor kühlt auf +4 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +8 °C und kühlt erneut runter auf +4 °C.

Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.303,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,81*
€ 1.745,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,67*
€ 1.719,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,34*
€ 1.614,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,67*
€ 1.577,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,83*
€ 1.551,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.