Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Haubenspülmaschine HYPRO 54 SL 400 V Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Haubenspülmaschine HYPRO 54 SL 400 V Gastronomiebedarf
GastroHero Haubenspülmaschine HYPRO 54 SL 400 V Gastronomiebedarf
GastroHero Haubenspülmaschine HYPRO 54 SL 400 V Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-HSM-HYPRO54SL
Hersteller:
     Edesa
Herst.-Nr.:
     HSM-HYPRO54SL
EAN/GTIN:
     4255614806012
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine

Die Haubenspülmaschine HSM-HYPRO 54 SL ist das Profi-Modell für ihre Küche. Es überzeugt vor allem durch ihre großzügige Ausstattung mit eingebautem Wasserenthärter und zwei unterschiedlichen Spülkörben inklusive. Mit der digitalen Steuerung sehen sie den Stand des laufenden Programms und können ganz einfach die Länge jedes Durchgangs bequem einstellen.

 

Produktvorteile im Überblick:

  • perfekte Spülergebnisse dank vier verschiedenen Spülprogrammen von 60, 90, 120 und 480 Sekunden
  • Qualitätsprodukt Made in Europe
  • Thermostop-Technologie sorgt für die Sicherstellung der hygienischen Reinigung (HACCP).
  • Die Nachspülung erfolgt stets mit einer Wassertemperatur von mindestens 85°C
  • intuitives elektronisches Bedienfeld für einfache Steuerung
  • mit digitaler Anzeige für die Waschtemperatur und für die Spültemperatur
  • mit Antirückflussventil ausgestattet – Schmutzwasserrückströmung wird verhindert
  • ergonomischer Handgriff erleichtert das Öffnen und Schließen der Haube
  • Haube lässt sich leicht Anheben
  • Doppelarm-System für effektivere Wäsche und Spülung
  • Wascharme aus hochwertigem Edelstahl konstruiert
  • Nachspülarme sind thermoplastisch – hoher Widerstand und hygienisch
  • robuste Struktur des Gerätes sorgt für lange Lebensdauer
  • vollständig aus hochwertigem Edelstahl hergestellt
  • hohe Qualität der verbauten Materialien sorgen höchste Beständigkeit gegen Verschleiß und Erosion
  • Filtersystem sammelt Spülrückstände

Ausstattungsmerkmale:

  • mit eingebauter Reinigungsmittelpumpe
  • mit eingebauter Klarspülpumpe
  • mit eingebauter Ablaufpumpe
  • mit eingebautem Anti-Rückfluss- und Luftspaltsystem

Informationen zu den Spülprogrammen:

  • schnelle Spülung: 60 Sekunden bei leichter Verschmutzung
  • normale Spülung: 90 Sekunden bei mittlerer Verschmutzung
  • lange Spülung: 120/ 480 Sekunden bei starker Verschmutzung
  • Waschtemperatur von ca. 60°C
  • Spültemperatur von ca. 85°C

Informationen zum Spülraum:

  • Einschubhöhe: 420 mm
  • Tankvolumen: 45 Liter
  • Boilervolumen: 5 Liter
  • Korbmaße (B x T): 500 x 500  mm
  • Spülzyklus: 60, 90, 120 und 480 Sekunden
  • Temperatureinstellung Waschvorgang: max. 60°C
  • Temperatureinstellung Spülvorgang: max. 85°C

Inkludiertes Zubehör :

  • 1 x Universalkorb
  • 1 x Tellerkorb
  • 2 x Besteckköcher    

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 675 x 675 x 1420 mm
  • Wasserverbrauch: ~ 2,7 Liter / Spülgang 
  • Anschlusswert: 400 V ~ 50 Hz
  • Leistung: 17,7 kW
  • Leistung der Waschpumpe: 1,2 kW
  • Gewicht: 128 Kg


Hinweis:
400 V Geräte werden ohne Stecker angeliefert.
Elektrogeräte, die ohne Stecker ausgeliefert wurden, müssen von einem Fachmann installiert werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.982,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.298,97*
€ 3.925,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.242,18*
€ 3.858,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.091,89*
€ 3.679,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.026,11*
€ 3.601,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.982,36*
€ 3.549,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.