Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl Regal Basic 1200x500x1800 mm Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-RR-BASIC1250
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     RR-BASIC1250
EAN/GTIN:
     4262367489270
Suchbegriffe:
Hygiene-Steckregal
Lebensmittelregal

Produktvorteile im Überblick: 

  • Wandregal für Gastronomie, Hotellerie, Restaurants, Imbiss, etc.
  • nach Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
  • optimale Lagerungsmöglichkeiten
  • besonders leicht zu reinigen

 

Informationen zum Material:

  • vollständig aus Chrom-Nickel-Stahl Aisi 201 gefertigt
  • sehr hohe Tragkraft mit ca. 70 kg pro Boden

 

 Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 1200 x 500 x 1800 mm
  • Maße Ablageboden (B x T): 1200 x 500mm
  • Selbstmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.