Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Sensor Mischbatterie Profi 1000 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Sensor Mischbatterie Profi 1000 Gastronomiebedarf
GastroHero Sensor Mischbatterie Profi 1000 Gastronomiebedarf
GastroHero Sensor Mischbatterie Profi 1000 Gastronomiebedarf
GastroHero Sensor Mischbatterie Profi 1000 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-SMB_PROFI
Hersteller:
     Rubinetterie del Friuli
Herst.-Nr.:
     SMB_PROFI
EAN/GTIN:
     4262367489546

Produktvorteile im Überblick:

  • hochwertige Mischbatterie zur einfachen Tischmontage
  • berührungsloser Betrieb für einen besonders hygienischen Gebrauch
  • bedienerfreundliche Temperaturregelung an der Seite
  • Qualitätsprodukt Made in Italy
  • für Kalt- & Warmwasseranschluss vorgesehen
  • Armatur in Ganzmetallausführung verchromt
  • inklusive Rückflussverhinderer
  • langlebiger Batteriebetrieb (4x 1,5V AA)
 

Produktdetails:

  • Produkthöhe: 395 mm
  • Höhe der Mischbatterie: 145 mm
  • Neigung der Mischbatterie: 40°
  • Lochbohrung: Ø 36 mm
  • Edelstahlschläuche mit G 1/2 " Überwurfmutter
  • Schwenkauslauf: 250 mm lang
  • Gewicht: 2.2 kg

 

Hinweis:

  • Die Armatur ist für einen Direktwasseranschluss ausgelegt.
  • auch mit optimalen Sensor möglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.