Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
GastroHero Lagerkühlschrank ECO 380 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-SRH40
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     SRH40
EAN/GTIN:
     4262367488754

Mit dem Lagerkühlschrank ECO 380 R600a bietet Ihnen GastroHero ein Qualitätsprodukt zu einem exzellenten Produktpreis. Der Kühlschrank überzeugt durch hohe Produktqualität und eine einmalige Funktionalität - nicht umsonst ist dieser Kühlschrank einer unserer Topseller-Produkte. 

 

Produktvorteile im Überblick:

  • kompaktes Design mit besonders viel Lagerraum
  • Tür ist abschließbar
  • abgerundete Ecken und Kanten für eine einfache Reinigung
  • leiser und energiesparender Betrieb
  • mit 2 einstellbaren Füßen und 2 Rollen

 

Informationen zur Kühlung:

  • Temperaturbereich 0°C / +8°C
  • Kühlmittel: R600a
  • digitaler Temperaturregler
  • automatische Abtauung sowie Tauwasserverdunstung
  • Statische Kühlung mit Lüfterrad

 

Inkludiertes Zubehör:

  • 4 höhenverstellbare Regalböden 

 

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 595 x 653 x 1840 mm
  • Verpackung (B x T x H): 630 x 690 x 1990 mm
  • Kühlvolumen: 380 Liter
  • Leistung: 230 W
  • Anschlusswert: 230 V
  • Rostmaße: oben 496 x 460 mm, unten 510 x 245 mm
  • Gewicht: 68 kg

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +4 °C. Der Kompressor kühlt auf +2 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +6 °C und kühlt erneut runter auf +2 °C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,85*
€ 867,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,97*
€ 831,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,60*
€ 793,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,65*
€ 723,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.