Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Edelstahl-Kühlaufsatz ECO 7x GN 1/4 Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Edelstahl-Kühlaufsatz ECO 7x GN 1/4 Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl-Kühlaufsatz ECO 7x GN 1/4 Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl-Kühlaufsatz ECO 7x GN 1/4 Gastronomiebedarf
GastroHero Edelstahl-Kühlaufsatz ECO 7x GN 1/4 Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-VRXH1500/330SS
Hersteller:
     GastroHero
Herst.-Nr.:
     VRXH1500/330SS
EAN/GTIN:
     4262367484237
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Produktvorteile im Überblick:

  • aus hochwertigem Edelstahl AISI 201 hergestellt
  • digitales Thermostat
  • hochwertiger Qualitätskompressor
  • energiesparend bei effizienter Kühlung
  • höhenverstellbare Füße

 

Informationen zum Kühlaufsatz:

  • Kapazität GN-Behälter: 7 x GN 1/4
  • Im Lieferumfang sind 5 Zwischenstege enthaten
  • maximale Tiefe der GN-Behälter: 150 mm
  • statische Kühlung
  • Kühlmittel: R600a

 

Produktdetails:

  • Produktmaße (B x Tx H): 1500 x 335 x 280 mm
  • Leistung: 0,145 kW
  • Temperaturbereich: +2°C bis +8°C
  • Gewicht: 40 kg
  • Höhe mit geschlossenem Deckel: 280 mm
  • Höhe mit geöffnetem Deckel: 557 mm

 

Hinweis:

  • Die auf dem Produktbild gezeigten Gastronorm-Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten und optional als Zubehör erhältlich!


Hinweis:
Bitte beachten Sie die Temperaturhysterese (Abweichung vom eingestellten Temperaturpunkt). Die Werkseinstellung des Kühlgeräts liegt bei +4 °C. Der Kompressor kühlt auf +2 °C runter und schaltet sich aus. Die Kühlung setzt wieder ein bei +6 °C und kühlt erneut runter auf +2 °C.

Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,08*
€ 549,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,25*
€ 471,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.