Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GastroHero Wandhängeschrank ECO 14x40x65 mit Schiebetür Gastronomiebedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GastroHero Wandhängeschrank ECO 14x40x65 mit Schiebetür Gastronomiebedarf
GastroHero Wandhängeschrank ECO 14x40x65 mit Schiebetür Gastronomiebedarf
Artikel-Nr.:
     4WJAK-WHS-ECO1440
Hersteller:
     Ristopro
Herst.-Nr.:
     WHS-ECO1440
EAN/GTIN:
     4255614801956
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank

Die Wandhängeschränke der ECO Serie sind ein europäisches Qualitätsprodukt. Sie sind vollständig aus Edelstahl AISI430 gefertigt und die Lieferung erfolgt vollständig aufgebaut. Durch die höhenverstellbaren Zwischenböden der Schränke sind diese universell einsetzbar und bieten flexible Möglichkeiten zur Aufbewahrung ihrer Gegenstände. Die leichte Befestigung und die hohe Tragkraft lassen keine Wünsche offen.

Produktvorteile im Überblick:

  • Wandhängeschrank für Gastronomie, Hotellerie, Restaurants, Imbiss, etc.
  • vollständig aus Chromstahl AISI430 gefertigt
  • europäisches Qualitätsprodukt
  • sehr hohe Tragkraft
  • höhenverstellbarer Zwischenboden
  • leicht zu reinigen



Produktdetails:

  • Produktmaße (B x T x H): 1400 x 400 x 650 mm
  • Materialstärke: 0,8 mm
  • mit Zwischenboden
  • CE vorschriftsmäßig
  • nach Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
  • Gewicht: 34 kg

Hinweis: Die Lieferung erfolgt montiert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,84*
€ 453,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.